パススルードアHERO9/10/11/12

パススルードアHERO9/10/11/12 - GoProパススルードアHERO9/10/11/12 - GoPro

長時間撮影を実現
カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能
特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)
USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単
ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止
パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能
カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル

セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15内容量1個
注意
※本体は別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613105ADCOD-001
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする