バイトマウント

バイトマウント - GoProバイトマウント - GoProバイトマウント - GoProバイトマウント - GoPro

ハンズフリーPOV撮影に最適。
一体型のマウント用バックルでカメラをしっかりと固定し、新しいPOVアングルや素早い視点の切り替えに対応
人間工学に基づいた頑丈な設計と食品グレード素材により、快適な装着感とブレのないスムーズな映像の撮影を実現
調整可能なセットスクリューでカメラのアングルを変更可能
Floaty (フローティー) (別売) を使用すれば、サーフィンなどのウォーターアクティビティでのPOV撮影も安心

セット内容バイトマウント1個、セットスクリュー付きの拡張パーツ、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)30質量(g)60奥行(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613139ABITM001
3,390
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする