エレコム
Galaxy Z Fold6 ( SC-55E ) ケース ハード カバー 軽量 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Galaxy Z Fold6(SC-55E)
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612631
PM-G245PVCR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください