エレコム
Galaxy Z Flip6 ( SC-54E ) ケース ハード カバー 軽量 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可
本体を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Galaxy Z Flip6(SC-54E)
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612597
PM-G244PVCR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください