エレコム
Galaxy Z Flip6 (SC-54E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
対応機種
Galaxy Z Flip6(SC-54E)
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612606
PM-G244TSLFCBK
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06612615
PM-G244TSLFCBE
カフェオレ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください