エレコム
Displayport ケーブル 1.4規格 2m 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード
最大8K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.4に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort(TM)規格Ver1.4準拠(DPCP/HDCP対応)
ケーブル長(m)
約2※コネクタ含まず
コネクタ形状
DisplayPort(TM)プラグ
対応機械
DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル径(Φmm)
約7.3
対応解像度
最大8K(7680×4320px)/60Hz
ケーブルタイプ
メッシュタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612947
ECCAC-DP1420BK
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください