エレコム
Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード
最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPort(TM)プラグ
対応機械
DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル径(Φmm)
約7.3
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプ
メッシュタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612920
ECCAC-DP1210BK
約1※コネクタ含まず
¥
1,320
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
06612929
ECCAC-DP1220BK
約2※コネクタ含まず
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
06612938
ECCAC-DP1230BK
約3※コネクタ含まず
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください