曜日別特売

ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善

ノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコムノートパソコンスタンド タブレットスタンド 折りたたみ式 無段階調整 アルミ素材 姿勢改善 - エレコム
(1件のレビュー)

スタンドの下のスペースを有効活用!作業しやすい高さ・角度に無段階で調整できる、ノートパソコンスタンドです。使わないときはコンパクトに畳んで収納可能。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。

材質鉄合金、シリコン質量(kg)約1.2シルバー耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×218×54※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612850PCAWLTSFMSV
4,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: PC作業
その他業種

丈夫そうだったので購入してみたが、安定性が低く、カタカタする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする