エレコム
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様
【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2
質量(g)
約2.0
対応
【著作権保護機能】CPRM非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24.0×2.1×32.0
インターフェース
SD
保証期間
1年間
転送速度(MB/sec)
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90
メモリーカード
SDXC
動作温度範囲(℃)
-25~85
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612841
MF-DRSD128GU13
128
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
06612825
MF-DRSD064GU13
64
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください