曜日別特売

SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル

SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコムSDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデル - エレコム

動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。

仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約2.0対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0インターフェースSD保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612816MF-DRSD032GU13
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする