万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア

万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア - セーラー万年筆

万年筆ペン先のつけペンhocoro専用の付け替えペン軸
安定して握りやすいストレート形状。
内側に刻んだ細かなストライプが美しく手元で映えます。

材質PC樹脂本体質量(g)7本体サイズ(mm)Φ11.4×113.7パッケージ紙箱繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06637858140145202
700
629
692(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする