セーラー万年筆
ボールペン CYLINT シリント カラードステンレス
見る角度により、色彩変化する金属筆記具
金属ベースのボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ
セット内容
CYLINTボールペン カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部
材質
【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ、【金属部品】ブラックIP仕上げ
方式
回転式
本体質量(g)
47.5
本体サイズ(mm)
Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
替芯
18-0500
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06637989
153505240
ラグーン/角度により青から青紫に色彩変化します
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06637998
153505250
ランタナ/角度によりピンクからか赤紫に色彩変化します
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06638007
153505260
スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化します
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください