曜日別特売

NDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤

NDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロンNDリムーバー 木質系床材用接着剤専用剥離剤 - ラグロン

強い剥離力と素材への安全性

用途木質系床材用接着剤の剥離清掃用合成洗剤。フローリングなど木質系床材の接着作業の際に床材表面に垂れたり、付着してしまった接着剤の剥離に使えます。木質系床材への影響を抑えた安心処方。水性タイプの剥離剤。水拭きによる仕上げが可能。引火性なしの安心タイプ。作業後の残り香ゼロ。成分界面活性剤(3%、アルキルアミンオキシド)、溶剤、アルカリ剤寸法(mm)約50×50×200液性アルカリ性正味量約180mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06637831-
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする