テープのり 使い切り フォトセーフ

テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]テープのり 使い切り フォトセーフ - PLUS(プラス)[文具]

使い切りタイプのテープのり。
ペンケースに入れやすいコンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止め・工作・ラッピング・写真のアルバム作成・レシートの整理・ノート作りなど便利に幅広く使えます。

商品タイプ使い切りグリーン購入法適合仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(自社基準)材質80%再生樹脂(本体上ケース=100%再生ポリスチレン(PS))テープ幅(mm)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.8×35
注意
※コピーした 紙 など表 面 処 理された 紙 へ の 使 用は、のりが 付きにくいため 適しません。
※室 温 15℃~35℃の範囲でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06637788TG-510(38697)1個68ブルーしっかり貼れる強粘着糊
オープン
129
142(税込)
当日出荷
06637797TG-511(38698)1個66.5グリーンのりキレ抜群ドット糊
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
06637806TG-512(38699)1個67イエローキレイにはがせる再剥離糊
オープン
129
142(税込)
6日以内出荷
06637815TG-510-3P(38622)1パック(3個)68ブルーしっかり貼れる強粘着糊
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする