CONDOR(山崎産業)
コンドル ホコリガードマイクロファイバークロス
ホコリがたまる原因静電気を除去。さっと拭くだけ。
ホコリがたまりやすい家電のお掃除に。
材質
クロス:ポリエステル・ナイロン・導電性繊維
高さ(mm)
2
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×155
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654421
-
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください