CONDOR(山崎産業)
バスボンくん バリアコート剤入りトイレクリーナー 500ml
トイレまるごとこれ一本!
傾斜面・フチ裏などに密着する泡で、しっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」
洗った後にバリアコート「防汚」「抗菌」「黒ズミ防止」
トイレの気になるニオイを「消臭」
用途
便器内の洗浄、除菌、ウイルス除去、防汚、抗菌、黒ずみ防止、消臭、便座・床などの拭き掃除、除菌、ウイルス除去
成分
界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤
種別
液体
容量(mL)
500
質量(g)
585
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×57×220
商品タイプ
本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654615
-
¥
980
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2024バスボンくんトイレクリーナー
参考になった