CONDOR(山崎産業)
バスボンくん抗菌 洗面台スッキリ ポンポン持ち手付 ホワイト
持ち手付きで手が汚れません。
独自のアミ目繊維が水だけでも汚れをかき取ります。
逆さに立てられる持ち手つきでかわいく収納。
底から水が抜けるのでブラシの乾燥が早く、清潔に保てます。
用途
洗面台のお掃除に
材質
持ち手:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×80×80
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654448
-
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください