CONDOR(山崎産業)
バスボンくん抗菌 はさめるスポンジ Wポケット
折り目付きで軽く挟んで、汚れすっきり。
Wポケット付きで手にフィットするから使いやすい。
水だけでも汚れをかき取る。ソフトな繊維だからデリケートなシリコンコーキング部もOK。
用途
お風呂掃除に
材質
毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、メッシュ生地:ポリエステル
質量(g)
26
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×16×183
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654457
-
ホワイト
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
06654466
-
ピンク
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
06654475
-
ブルー
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください