CONDOR(山崎産業)
SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm
織りモールで心地良いクッション性。
タオルのようにさっと洗えて、さっと乾く。
超吸水のマイクロファイバーモール採用。
バイキン・ニオイを防ぐ抗菌プラスで清潔度アップ!
用途
浴室の出入り口に
材質
ポリエステル100%
サイズ
S
質量(g)
197
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×350×12
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654895
-
ミストブルー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06654911
-
ニュートラルグレー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06654920
-
ローズピンク
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2024SUSU ふわふわ雲ごこちマスマット
参考になった