CONDOR(山崎産業)
SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 40×60cm
織りモールで心地良いクッション性。
タオルのようにさっと洗えて、さっと乾く。
超吸水のマイクロファイバーモール採用。
バイキン・ニオイを防ぐ抗菌プラスで清潔度アップ!
用途
浴室の出入り口に
材質
ポリエステル100%
サイズ
M
質量(g)
265
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×12
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654929
-
ミストブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
06654938
-
ニュートラルグレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
06654947
-
ローズピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2024SUSU ふわふわ雲ごこちマスマット
参考になった