CONDOR(山崎産業)
SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm
極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!
用途
浴室の出入り口に
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%
サイズ
L
質量(g)
544
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×25
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654789
-
ベージュ
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654798
-
ブルー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654807
-
ブラウン
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654816
-
グリーン
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654825
-
グレー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654841
-
ネイビー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654850
-
ピンク
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
06654859
-
パープル
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
2024SUSU ストロングWバスマット2024
参考になった