SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm

SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 40×60cm - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!

用途浴室の出入り口に材質パイル(モール素材):ポリエステル100%サイズM質量(g)375寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×25内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654710-ベージュ
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654719-ブルー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654728-ブラウン
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654737-グリーン
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654746-グレー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654755-ネイビー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654771-ピンク
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
06654780-パープル
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2024SUSU ストロングWバスマット2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: お風呂マット
サービス業

イボイボみたいな形状で足指間の水分を吸い取ってくれます。吸水性は他社製マットよりも上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする