曜日別特売

エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応

エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。
エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。
32インチまでのモニターに対応します。
キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。
50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。
VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。
保証期間は5年間です。

用途モニターアーム用アクセサリセット内容ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具ブラック本体質量(kg)約1.5保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はメーカーHPをご確認ください対応インチサイズ最大32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0665549897-760-009
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする