1画面のモニターアームを2画面に変換するキットです。
キットには位置調整がしやすくなるハンドルが含まれます。
エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。
キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が2.7kg減少しますのでご注意ください。
モニターの厚さが64mm以上の場合は、モニターアームの荷重範囲はさらに減少します。モニターの重量が16.3kg以上にならないようにご注意ください。
保証期間は5年間です。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980