エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ホワイト 24インチ(3.6~13.6kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。
モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。
キーボードトレーは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダーホワイトタイプ壁取り付け耐荷重(kg)3.6~13.6本体質量(kg)約13.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約457可動範囲(°)パン:45、チルト:10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0665543761-080-062
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする