曜日別特売

エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。
安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、オフィスセット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具グレー/ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約0.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ38RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0665542847-092-800
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする