エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めひとつ付き

エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めひとつ付き - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めひとつ付き - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めひとつ付き - ERGOTRON(エルゴトロン)

モニターアームの回転を防ぐキットです。
モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。
エクステンションの可動域を0°から300°の間で調整します。
エルゴトロンのNXモニターアーム、LXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。
キットは2個重ねての使用も可能、ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。
保証期間は10年間です。

用途モニターアーム用アクセサリセット内容回転ストップカラー1個、回転止めポスト、六角レンチシルバー本体質量(kg)約0.1保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0665550797-774-003
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする