曜日別特売

弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。

材質ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、毛:天然草幅(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654579-短柄84029045
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
06654588-長柄136050035
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする