CONDOR(山崎産業)
コンドル スタイリッシュ箒HG
日本製の独自繊維で耐久性が良く長持ちします。
毛は天然草に比べて、抜けにくく折れにくいです。
毛の密度が高く、掃き残しが少ない。
毛先が割れているので細かいゴミも掃けます。
用途
フローリング床や畳の清掃に
材質
ハンドル(グリップ):ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
300
奥行(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654430
-
短柄
838
375
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
06654439
-
長柄
1333
550
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください