レタートレーコンボ

レタートレーコンボ - EXACOMPTAレタートレーコンボ - EXACOMPTAレタートレーコンボ - EXACOMPTAレタートレーコンボ - EXACOMPTA

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズ。トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。通常使用はスタンダードサイズ。たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)

用途エグザコンタ レタートレー コンボ MIDI(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。サイズA4高さ(mm)65高さ内寸(mm)58縦(mm)347横(mm)255内寸横幅(mm)242内寸縦幅(mm)333内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654990MTF11314D25534765ブラック
1,400
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
06654999MTF113104D25534765ナイトブルー
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06655008MTF11306D25534765グレー
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする