レタートレーコンボ 横型

レタートレーコンボ 横型 - EXACOMPTAレタートレーコンボ 横型 - EXACOMPTAレタートレーコンボ 横型 - EXACOMPTAレタートレーコンボ 横型 - EXACOMPTAレタートレーコンボ 横型 - EXACOMPTA

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズの横型レタートレー。縦型より奥行きが狭い分、卓上の作業スペースをしっかりと確保できます。奥行きが25.5cmというサイズは机上、キャビネット、棚など様々な場所で便利にお使いいただけます。1つのレタートレーにコピー用紙500枚収納可。【スタッキング可能】垂直に積重ねて使えばスペースを有効に使えます。【3段階スライドが可能】階段状にも積み上げ可。書類をより取り出しやすく整理できます。

用途エグザコンタ レタートレー コンボMIDI 横型(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。サイズA4高さ(mm)65高さ内寸(mm)55縦(mm)255横(mm)365内寸横幅(mm)362内寸縦幅(mm)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655060MTF117104Dナイトブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
06655069MTF11723Dクリア
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする