レタートレーコンボ MINI

レタートレーコンボ MINI - EXACOMPTAレタートレーコンボ MINI - EXACOMPTAレタートレーコンボ MINI - EXACOMPTA

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズ。トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。通常使用はスタンダードサイズ。たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)

用途エグザコンタ レタートレー コンボ MINI(スリムサイズ)です。コピー用紙約250枚収納できます。サイズA4高さ(mm)38高さ内寸(mm)31縦(mm)347横(mm)255内寸横幅(mm)242内寸縦幅(mm)333内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654981MTF11406D25534738グレー
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
06654956MTF11414D25534738ブラック
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
06654965MTF114104D25534738ナイトブルー
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする