CONDOR(山崎産業)
トイレバスボンくん抗菌 奥まで洗えるクリーナーケース付
トイレ掃除の困りごとを解決。
カーブヘッドでフチ裏にもしっかり届きます。
ブラシがフィットして広い面も、水の出口も洗えます。
持ちやすく収納しやすいスリムケース。
ケースの底にブラシが触れないから衛生的です。
用途
トイレの便器掃除に
仕様
ケース付
材質
ケース:ポリスチレン(抗菌加工)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ(針金):ステンレススチール、ブラシ(毛):ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
195
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
65×100×385
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654369
-
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください