CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ラバーカップリング付
気持ちいいほどごっそり吸引!
排水口にフィットし吸引性に優れています。
排水口にカップを垂直にあてがい、押したり引いたりするだけでつまりが解消します。
用途
トイレの詰まり取りに
材質
ハンドル(キャップ):ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、カップ:合成ゴム
質量(g)
481
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
163×163×640
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654378
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください