【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース

【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン アイリスレース - ユニベール

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%ホワイトサイズ8サイズ機能防炎、昼見えにくい
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655796幅100cm×長さ103cm 2枚組1セット(2枚)
2,590
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655805幅100cm×長さ133cm 2枚組1セット(2枚)
2,790
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655821幅100cm×長さ176cm 2枚組1セット(2枚)
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655830幅100cm×長さ188cm 2枚組1セット(2枚)
3,290
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655839幅100cm×長さ198cm 2枚組1セット(2枚)
3,490
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
06655848幅100cm×長さ228cm 2枚組1セット(2枚)
3,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06655857幅150cm×長さ176cm 1枚1セット(1枚)
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655866幅200cm×長さ176cm 1枚1セット(1枚)
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする