BR-636 bremboストレッチタフジャケット

BR-636 bremboストレッチタフジャケット - ROUND ONIBR-636 bremboストレッチタフジャケット - ROUND ONI

【Bremboブルゾン】ストレッチ素材の長袖タフジャケット

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能ストレッチブラック種別ジャケット仕様【bremboブレンボ】ポリウレタン不使用のストレッチ素材使用。右胸bremboロゴ刺繍、前身上・後袖に反射素材使用。混率(%)ストレッチタフ・ポリエステル100内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06653608BR-636S1601086155
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653617BR-636M1651126357
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653626BR-636L1701166559
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653635BR-636LL1751206761
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653651BR-6363L1801246961
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653660BR-6364L1851307162
25,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
06653669BR-6365L1851367162
26,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする