曜日別特売

RO-118 COOL素材半袖ツナギ

RO-118 COOL素材半袖ツナギ - ROUND ONIRO-118 COOL素材半袖ツナギ - ROUND ONIRO-118 COOL素材半袖ツナギ - ROUND ONIRO-118 COOL素材半袖ツナギ - ROUND ONIRO-118 COOL素材半袖ツナギ - ROUND ONI

超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。種別半袖つなぎ混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100機能吸汗速乾、涼感・冷感袖丈半袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06648699RO-118ネイビーS1087274
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648708RO-118ネイビーM1127478
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648717RO-118ネイビーL1167682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648726RO-118ネイビーLL1207886
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648735RO-118ネイビー3L1248090
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648751RO-118オレンジS1087274
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648760RO-118オレンジM1127478
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648769RO-118オレンジL1167682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648778RO-118オレンジLL1207886
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648787RO-118オレンジ3L1248090
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648796RO-118スレートブルーS1087274
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648805RO-118スレートブルーM1127478
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648821RO-118スレートブルーL1167682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648830RO-118スレートブルーLL1207886
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648839RO-118スレートブルー3L1248090
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06648848RO-118ネイビー4L1288294
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06648857RO-118オレンジ4L1288294
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06648866RO-118スレートブルー4L1288294
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06648875RO-118ネイビー5L1328498
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06648891RO-118オレンジ5L1328498
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06648900RO-118スレートブルー5L1328498
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする