ROUND ONI
AE-391帯電防止半袖ツナギ
【JIS T8118規格適合】帯電防止半袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【JIS T8118規格適合】帯電防止、腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有
種別
半袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35(帯電防止生地)
機能
帯電防止
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06650406
AE-391
ブルー
S
108
71
82
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650415
AE-391
ブルー
M
112
73
86
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650431
AE-391
ブルー
L
116
75
90
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650440
AE-391
ブルー
LL
120
77
94
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650449
AE-391
ブルー
3L
124
79
98
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650458
AE-391
オレンジ
S
108
71
82
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650467
AE-391
オレンジ
M
112
73
86
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650476
AE-391
オレンジ
L
116
75
90
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650485
AE-391
オレンジ
LL
120
77
94
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650501
AE-391
オレンジ
3L
124
79
98
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650510
AE-391
ダークグレー
S
108
71
82
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650519
AE-391
ダークグレー
M
112
73
86
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650528
AE-391
ダークグレー
L
116
75
90
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650537
AE-391
ダークグレー
LL
120
77
94
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650546
AE-391
ダークグレー
3L
124
79
98
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06650555
AE-391
ブルー
4L
128
81
102
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
06650571
AE-391
オレンジ
4L
128
81
102
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06650580
AE-391
ダークグレー
4L
128
81
102
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06650589
AE-391
ブルー
5L
132
83
106
¥
15,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06650598
AE-391
オレンジ
5L
132
83
106
¥
15,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06650607
AE-391
ダークグレー
5L
132
83
106
¥
15,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06650616
AE-391
ブルー
BL
120
75
110
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650625
AE-391
ブルー
BLL
130
77
120
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650641
AE-391
ブルー
B3L
140
79
130
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650650
AE-391
ブルー
B4L
150
81
140
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650659
AE-391
オレンジ
BL
120
75
110
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650668
AE-391
オレンジ
BLL
130
77
120
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650677
AE-391
オレンジ
B3L
140
79
130
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650686
AE-391
オレンジ
B4L
150
81
140
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650695
AE-391
ダークグレー
BL
120
75
110
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650711
AE-391
ダークグレー
BLL
130
77
120
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650720
AE-391
ダークグレー
B3L
140
79
130
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
06650729
AE-391
ダークグレー
B4L
150
81
140
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください