ROUND ONI
PS-109 CVC長袖ツナギ
清涼感のある綿タッチCVC素材の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
防シワ性・防縮性、高耐久のあるCVC素材を使用。綿タッチの清涼素材に衿内、脇にCOOLメッシュ採用。アームフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て付き、後ろポケット二重仕立て。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
機能
防シワ性、防縮性、高耐久性、ストレッチ性
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06645716
PS-109
ブルー
4L
128
82
94
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
06645725
PS-109
ブルー
5L
132
84
98
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06645741
PS-109
グレーイッシュブルー
4L
128
82
94
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
06645750
PS-109
グレーイッシュブルー
5L
132
84
98
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06645759
PS-109
ライトグレー
4L
128
82
94
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
06645768
PS-109
ライトグレー
5L
132
84
98
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06645777
PS-109
ブルー
BL
120
76
110
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645786
PS-109
ブルー
BLL
130
78
120
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645795
PS-109
グレーイッシュブルー
BL
120
76
110
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645811
PS-109
グレーイッシュブルー
BLL
130
78
120
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645820
PS-109
ライトグレー
BL
120
76
110
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645829
PS-109
ライトグレー
BLL
130
78
120
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
06645838
PS-109
ブルー
S
108
72
74
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645847
PS-109
ブルー
M
112
74
78
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645856
PS-109
ブルー
L
116
76
82
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645865
PS-109
ブルー
LL
120
78
86
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645881
PS-109
ブルー
3L
124
80
90
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645890
PS-109
グレーイッシュブルー
S
108
72
74
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645899
PS-109
グレーイッシュブルー
M
112
74
78
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645908
PS-109
グレーイッシュブルー
L
116
76
82
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645917
PS-109
グレーイッシュブルー
LL
120
78
86
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645926
PS-109
グレーイッシュブルー
3L
124
80
90
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645935
PS-109
ライトグレー
S
108
72
74
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645951
PS-109
ライトグレー
M
112
74
78
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645960
PS-109
ライトグレー
L
116
76
82
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645969
PS-109
ライトグレー
LL
120
78
86
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
06645978
PS-109
ライトグレー
3L
124
80
90
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください