ROUND ONI
PS-113 SS長袖ツナギ
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
機能
帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06644587
PS-113
ライトパープル
S
108
70
74
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644596
PS-113
ライトパープル
M
112
72
78
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644605
PS-113
ライトパープル
L
116
74
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644621
PS-113
ライトパープル
LL
120
76
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644630
PS-113
ライトパープル
3L
124
78
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644639
PS-113
マスタード
S
108
70
74
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644648
PS-113
マスタード
M
112
72
78
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644657
PS-113
マスタード
L
116
74
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644666
PS-113
マスタード
LL
120
76
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644675
PS-113
マスタード
3L
124
78
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644691
PS-113
パステルグリーン
S
108
70
74
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644700
PS-113
パステルグリーン
M
112
72
78
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644709
PS-113
パステルグリーン
L
116
74
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644718
PS-113
パステルグリーン
LL
120
76
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644727
PS-113
パステルグリーン
3L
124
78
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644736
PS-113
アイスブルー
S
108
70
74
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644745
PS-113
アイスブルー
M
112
72
78
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644761
PS-113
アイスブルー
L
116
74
82
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644770
PS-113
アイスブルー
LL
120
76
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644779
PS-113
アイスブルー
3L
124
78
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
06644788
PS-113
ライトパープル
4L
128
80
94
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644797
PS-113
マスタード
4L
128
80
94
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644806
PS-113
パステルグリーン
4L
128
80
94
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644815
PS-113
アイスブルー
4L
128
80
94
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644831
PS-113
ライトパープル
5L
132
82
98
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
06644840
PS-113
マスタード
5L
132
82
98
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
06644849
PS-113
パステルグリーン
5L
132
82
98
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
06644858
PS-113
アイスブルー
5L
132
82
98
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください