ROUND ONI
PS-122 SS長袖ツナギ
多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
機能
通気性、ストレッチ性
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06644867
PS-122
ネイビー
5L
134
84
106
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644876
PS-122
ライトグレー
5L
134
84
106
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
06644885
PS-122
ネイビー
4L
130
82
98
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06644901
PS-122
ライトグレー
4L
130
82
98
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06644910
PS-122
ネイビー
BL
120
76
110
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644919
PS-122
ネイビー
BLL
130
78
120
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644928
PS-122
ネイビー
B3L
140
80
130
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644937
PS-122
ネイビー
B4L
150
82
140
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644946
PS-122
ライトグレー
BL
120
76
110
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644955
PS-122
ライトグレー
BLL
130
78
120
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644971
PS-122
ライトグレー
B3L
140
80
130
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644980
PS-122
ライトグレー
B4L
150
82
140
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06644989
PS-122
ネイビー
S
110
72
78
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06644998
PS-122
ネイビー
M
114
74
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645007
PS-122
ネイビー
L
118
76
86
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645016
PS-122
ネイビー
LL
122
78
90
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645025
PS-122
ネイビー
3L
126
80
94
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645041
PS-122
ライトグレー
S
110
72
78
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645050
PS-122
ライトグレー
M
114
74
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645059
PS-122
ライトグレー
L
118
76
86
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645068
PS-122
ライトグレー
LL
122
78
90
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
06645077
PS-122
ライトグレー
3L
126
80
94
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください