BR-5500 brembo長袖メカニックスーツ

BR-5500 brembo長袖メカニックスーツ - ROUND ONIBR-5500 brembo長袖メカニックスーツ - ROUND ONIBR-5500 brembo長袖メカニックスーツ - ROUND ONI

【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止グレー/レッド袖丈長袖仕様【bremboブレンボ】腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル75、綿25内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06653319BR-55004L185821329666
21,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06653328BR-5500BL1707612411060
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06653337BR-5500BLL1757813012062
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06653346BR-5500B3L1808014013064
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06653355BR-5500B4L1858215014066
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06653371BR-55005L1908413610068
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06653380BR-5500S160721127656
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06653389BR-5500M165741168058
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06653398BR-5500L170761208460
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06653407BR-5500LL175781248862
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06653416BR-55003L180801289264
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする