RV-790 WARMツナギ

RV-790 WARMツナギ - ROUND ONIRV-790 WARMツナギ - ROUND ONIRV-790 WARMツナギ - ROUND ONI

優れた保温機能搭載のWARMアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止袖丈長袖仕様優れた蓄熱・保温効果のある特許取得機能「エアロアーマー」を腰・肩部分に搭載。レッグフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、左胸ファスナー付ポケット種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル80、綿20内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06639048RV-7904L185オレンジ8212894
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639057RV-7904L185チャコールブルー8212894
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639066RV-7904L185スレートグレー8212894
21,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639075RV-7905L190オレンジ8413298
22,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06639091RV-7905L190チャコールブルー8413298
22,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06639100RV-7905L190スレートグレー8413298
22,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06639109RV-790S160オレンジ7210874
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639118RV-790M165オレンジ7411278
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639127RV-790L170オレンジ7611682
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639136RV-790LL175オレンジ781286
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639145RV-7903L180オレンジ8012490
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639161RV-790S160チャコールブルー7210874
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639170RV-790M165チャコールブルー7411278
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639179RV-790L170チャコールブルー7611682
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639188RV-790LL175チャコールブルー781286
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639197RV-7903L180チャコールブルー8012490
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639206RV-790S160スレートグレー7210874
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639215RV-790M165スレートグレー7411278
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639231RV-790L170スレートグレー7611682
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639240RV-790LL175スレートグレー781286
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06639249RV-7903L180スレートグレー8012490
20,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする