ROUND ONI
230 綿100%つなぎ
(1件のレビュー)
タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケット釦タイプ。充実のサイズ展開
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06640466
230
レッド
4L
132
83
100
¥
12,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06640475
230
ブラック
4L
132
83
100
¥
12,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06640491
230
ブルー
4L
132
83
100
¥
12,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
06640500
230
レッド
S
112
73
80
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640509
230
レッド
M
116
75
84
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640518
230
レッド
L
120
77
88
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640527
230
レッド
LL
124
79
92
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640536
230
レッド
3L
128
81
96
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640545
230
ブラック
S
112
73
80
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640561
230
ブラック
M
116
75
84
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640570
230
ブラック
L
120
77
88
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640579
230
ブラック
LL
124
79
92
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640588
230
ブラック
3L
128
81
96
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640597
230
ブルー
S
112
73
80
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640606
230
ブルー
M
116
75
84
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640615
230
ブルー
L
120
77
88
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640631
230
ブルー
LL
124
79
92
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640640
230
ブルー
3L
128
81
96
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06640649
230
レッド
5L
136
85
104
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06640658
230
ブラック
5L
136
85
104
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06640667
230
ブルー
5L
136
85
104
¥
13,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06640676
230
レッド
BL
120
78
110
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640685
230
レッド
BLL
130
80
120
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640701
230
レッド
B3L
140
82
130
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640710
230
レッド
B4L
150
84
140
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640719
230
ブラック
BL
120
78
110
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640728
230
ブラック
BLL
130
80
120
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640737
230
ブラック
B3L
140
82
130
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640746
230
ブラック
B4L
150
84
140
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640755
230
ブルー
BL
120
78
110
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640771
230
ブルー
BLL
130
80
120
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640780
230
ブルー
B3L
140
82
130
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
06640789
230
ブルー
B4L
150
84
140
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください