ROUND ONI
RO-970 トリコット長袖ツナギ
実用新案取得のトリコット素材のオリジナルつなぎ(JIST8118規格適合の帯電防止アイテム)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06651596
RO-970
ブルー
5L
132
84
122
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06651605
RO-970
ネイビー
5L
132
84
122
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06651621
RO-970
カーキ
5L
132
84
122
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06651630
RO-970
シルバー
5L
132
84
122
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06651639
RO-970
スチール
5L
132
84
122
¥
15,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
06651648
RO-970
ブルー
BL
122
76
128
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651657
RO-970
ブルー
BLL
128
78
138
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651666
RO-970
ネイビー
BL
122
76
128
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651675
RO-970
ネイビー
BLL
128
78
138
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651691
RO-970
カーキ
BL
122
76
128
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651700
RO-970
カーキ
BLL
128
78
138
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651709
RO-970
シルバー
BL
122
76
128
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651718
RO-970
シルバー
BLL
128
78
138
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651727
RO-970
スチール
BL
122
76
128
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651736
RO-970
スチール
BLL
128
78
138
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
06651745
RO-970
ブルー
SS
104
72
94
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651761
RO-970
ブルー
S
108
72
98
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651770
RO-970
ブルー
M
112
74
102
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651779
RO-970
ブルー
L
116
76
106
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651788
RO-970
ブルー
LL
120
78
110
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651797
RO-970
ブルー
3L
124
80
114
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651806
RO-970
ネイビー
SS
104
72
94
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651815
RO-970
ネイビー
S
108
72
98
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651831
RO-970
ネイビー
M
112
74
102
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651840
RO-970
ネイビー
L
116
76
106
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651849
RO-970
ネイビー
LL
120
78
110
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651858
RO-970
ネイビー
3L
124
80
114
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651867
RO-970
カーキ
SS
104
72
94
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651876
RO-970
カーキ
S
108
72
98
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651885
RO-970
カーキ
M
112
74
102
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651901
RO-970
カーキ
L
116
76
106
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651910
RO-970
カーキ
LL
120
78
110
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651919
RO-970
カーキ
3L
124
80
114
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651928
RO-970
シルバー
SS
104
72
94
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651937
RO-970
シルバー
S
108
72
98
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651946
RO-970
シルバー
M
112
74
102
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651955
RO-970
シルバー
L
116
76
106
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651971
RO-970
シルバー
LL
120
78
110
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651980
RO-970
シルバー
3L
124
80
114
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651989
RO-970
スチール
SS
104
72
94
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06651998
RO-970
スチール
S
108
72
98
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06652007
RO-970
スチール
M
112
74
102
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06652016
RO-970
スチール
L
116
76
106
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06652025
RO-970
スチール
LL
120
78
110
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06652041
RO-970
スチール
3L
124
80
114
¥
13,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
06652050
RO-970
ブルー
4L
128
82
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06652059
RO-970
ネイビー
4L
128
82
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06652068
RO-970
カーキ
4L
128
82
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06652077
RO-970
シルバー
4L
128
82
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
06652086
RO-970
スチール
4L
128
82
118
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください