WB-530 長袖ツナギ

WB-530 長袖ツナギ - ROUND ONIWB-530 長袖ツナギ - ROUND ONIWB-530 長袖ツナギ - ROUND ONI

カラーリングが映えるデザインで、ポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸を使った素材で肌触りの良いアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業袖丈長袖仕様優れた防縮性・シワになりにくく乾きやすいポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸使用の生地。右胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎ混率(%)綿70、ポリエステル30内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06642950WB-5305L190ブルー8613298
18,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06642959WB-5305L190ダークオレンジ8613298
18,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06642968WB-5305L190ターコイズ8613298
18,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06642977WB-530S160ブルー7210874
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06642986WB-530M165ブルー7411278
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06642995WB-530L170ブルー7611682
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643011WB-530LL175ブルー7812086
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643020WB-5303L180ブルー8012490
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643029WB-530S160ダークオレンジ7210874
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643038WB-530M165ダークオレンジ7411278
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643047WB-530L170ダークオレンジ7611682
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643056WB-530LL175ダークオレンジ7812086
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643065WB-5303L180ダークオレンジ8012490
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643081WB-530S160ターコイズ7210874
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643090WB-530M165ターコイズ7411278
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643099WB-530L170ターコイズ7611682
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643108WB-530LL175ターコイズ7812086
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643117WB-5303L180ターコイズ8012490
16,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643126WB-5304L185ブルー8212894
17,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643135WB-5304L185ダークオレンジ8212894
17,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06643151WB-5304L185ターコイズ8212894
17,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする