RO-730 T/C長袖ツナギ

RO-730 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-730 T/C長袖ツナギ - ROUND ONI

ホルマリン不使用の肌に優しいT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止袖丈長袖仕様ホルマリン不使用のプロテイン加工で肌にやさしく、吸水性に優れた素材使用、左胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、レーヨン35内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06646197RO-7305L190パープルネイビー8213298
18,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06646206RO-7305L190ピーコックグリーン8213298
18,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06646215RO-730S160パープルネイビー7010874
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646231RO-730M165パープルネイビー7211278
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646240RO-730L170パープルネイビー7411682
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646249RO-730LL175パープルネイビー7612086
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646258RO-7303L180パープルネイビー7812490
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646267RO-730S160ピーコックグリーン7010874
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646276RO-730M165ピーコックグリーン7211278
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646285RO-730L170ピーコックグリーン7411682
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646301RO-730LL175ピーコックグリーン7612086
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646310RO-7303L180ピーコックグリーン7812490
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646319RO-7304L185パープルネイビー8012894
17,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06646328RO-7304L185ピーコックグリーン8012894
17,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする