ROUND ONI
RS-370 長袖ストレッチツナギ
ストレッチ素材で安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証取得。両胸ファスナー付ポケット、背中アクションプリーツ機能、肩部分に反射パイピング使用。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
機能
ストレッチ
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06652427
RS-370
ブルー
4L
132
83
94
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06652436
RS-370
ブルー
5L
136
85
98
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06652445
RS-370
ライトグレー
4L
132
83
94
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
06652461
RS-370
ライトグレー
5L
136
85
98
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06652470
RS-370
ブルー
BL
124
77
110
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06652479
RS-370
ライトグレー
BL
124
77
110
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06652488
RS-370
ブルー
S
112
73
74
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652497
RS-370
ブルー
M
116
75
78
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652506
RS-370
ブルー
L
120
77
82
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652515
RS-370
ブルー
LL
124
79
86
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652531
RS-370
ブルー
3L
128
81
90
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652540
RS-370
ライトグレー
S
112
73
74
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652549
RS-370
ライトグレー
M
116
75
78
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652558
RS-370
ライトグレー
L
120
77
82
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652567
RS-370
ライトグレー
LL
124
79
86
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
06652576
RS-370
ライトグレー
3L
128
81
90
¥
16,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください