210 綿100%つなぎ

210 綿100%つなぎ - ROUND ONI

国産生地使用の綿100%長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業サイズSレッド裄丈(cm)76袖丈長袖仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様種別長袖つなぎ胸囲(cm)108混率(%)綿100股下(cm)71ウエスト(cm)82着丈(cm)48適応身長(cm)160内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06639258210160
11,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする