RO-750 T/C長袖ツナギ

RO-750 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-750 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-750 T/C長袖ツナギ - ROUND ONIRO-750 T/C長袖ツナギ - ROUND ONI

表裏両綿の3層構造生地のT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業機能帯電防止袖丈長袖仕様生地の表裏が綿で中間ポリエステルの3層構造生地で綿の肌触りで吸水性、吸湿性◎右胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能。種別長袖つなぎ混率(%)綿60、ポリエステル40内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06646337RO-750S160ブルー7210874
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646346RO-750M165ブルー7411278
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646355RO-750L170ブルー7611682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646371RO-750LL175ブルー7812086
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646380RO-7503L180ブルー8012490
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646389RO-750S160グレー7210874
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646398RO-750M165グレー7411278
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646407RO-750L170グレー7611682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646416RO-750LL175グレー7812086
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646425RO-7503L180グレー8012490
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646441RO-750S160ゴールド7210874
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646450RO-750M165ゴールド7411278
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646459RO-750L170ゴールド7611682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646468RO-750LL175ゴールド7812086
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646477RO-7503L180ゴールド8012490
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646486RO-750S160ライトグリーン7210874
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646495RO-750M165ライトグリーン7411278
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646511RO-750L170ライトグリーン7611682
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646520RO-750LL175ライトグリーン7812086
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646529RO-7503L180ライトグリーン8012490
15,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
06646538RO-7504L185ブルー8212894
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06646547RO-7504L185グレー8212894
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06646556RO-7504L185ゴールド8212894
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06646565RO-7504L185ライトグリーン8212894
16,100
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
06646581RO-7505L190ブルー8413298
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646590RO-7505L190グレー8413298
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646599RO-7505L190ゴールド8413298
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
06646608RO-7505L190ライトグリーン8413298
17,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする